28,25 €/ Unitéhors TVA
34,18 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 28,25 € | - |
50+ | 25,33 € | 10.34% |
100+ | 22,54 € | 20.23% |
200+ | 19,57 € | 30.73% |
500+ | 18,42 € | 34.80% |
1000+ | 17,27 € | 38.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | 67 |
Type | 672 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 2 mm |
Diamètre extérieur | 4 mm |
Largeur | 2 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 0.124 kN |
Charge statique | 0.04 kN |