20,48 €/ Unitéhors TVA
24,78 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 20,48 € | - |
50+ | 18,42 € | 10.04% |
100+ | 16,45 € | 19.68% |
200+ | 13,28 € | 35.14% |
500+ | 12,09 € | 40.95% |
1000+ | 10,98 € | 46.37% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | 63 |
Type | 639 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 9 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 10 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 4.659 kN |
Charge statique | 2.08 kN |