28,79 €/ Unitéhors TVA
34,84 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 28,79 € | - |
50+ | 25,95 € | 9.87% |
100+ | 23,28 € | 19.14% |
200+ | 19,33 € | 32.86% |
500+ | 17,27 € | 40.00% |
1000+ | 16,45 € | 42.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | 63 |
Type | 636 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Largeur | 7 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 3.333 kN |
Charge statique | 1.423 kN |