7,53 €/ Unitéhors TVA
9,11 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,53 € | - |
1000+ | 6,58 € | 12.56% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | 63 |
Type | 635 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 5 mm |
Diamètre extérieur | 19 mm |
Largeur | 6 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 2.336 kN |
Charge statique | 0.896 kN |