10,65 €/ Unitéhors TVA
12,89 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10,65 € | - |
50+ | 9,79 € | 8.12% |
100+ | 8,64 € | 18.92% |
200+ | 8,10 € | 23.94% |
500+ | 7,53 € | 29.34% |
1000+ | 6,58 € | 38.22% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | 63 |
Type | 634 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 4 mm |
Diamètre extérieur | 16 mm |
Largeur | 5 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 1.34 kN |
Charge statique | 0.523 kN |