Eriks
EZO

EZO Roulement à billes miniature Acier Étanche des deux côtes 628 2RS

  • ERIKS:11832956
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Miniature ball bearing.Contact seal made of rubber (NBR), on both sides of the bearing. Suitable for temperatures from -30°C to +130°C.Internal clearance CN: Bearing internal clearance NormalStamped steel cage.
Ajouter à la liste

30,80 €/ Unitéhors TVA

37,27 €TVA incluse

150 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

30,80 €

-

50+

27,96 €

9.22%

100+

25,13 €

18.43%

200+

17,89 €

41.93%

500+

15,59 €

49.40%

1000+

13,78 €

55.28%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EZO
Série
62
Type
628
Exécution
Une rangée
Diamètre intérieur
8 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
8 mm
Matériau
Acier
Joint
Étanche des deux côtes
Matériau du joint
Caoutchouc
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Précision de rotation
Standard
Lubrification
Standard
Avec flasque
Non
Charge dynamique
3.333 kN
Charge statique
1.423 kN