12,09 €/ Unitéhors TVA
14,63 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12,09 € | - |
50+ | 11,23 € | 7.15% |
100+ | 10,04 € | 17.00% |
200+ | 9,21 € | 23.82% |
500+ | 8,64 € | 28.58% |
1000+ | 7,77 € | 35.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | 60 |
Type | 607 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Diamètre extérieur | 17 mm |
Largeur | 6 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Caoutchouc |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 2.336 kN |
Charge statique | 0.896 kN |