12,38 €/ Unitéhors TVA
14,98 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12,38 € | - |
50+ | 11,56 € | 6.63% |
100+ | 10,98 € | 11.27% |
200+ | 10,45 € | 15.60% |
500+ | 10,04 € | 18.91% |
1000+ | 9,21 € | 25.58% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EZO |
Série | 60 |
Type | 603 |
Exécution | Une rangée |
Diamètre intérieur | 3 mm |
Diamètre extérieur | 9 mm |
Largeur | 5 mm |
Matériau | Acier |
Joint | Étanche des deux côtes |
Matériau du joint | Métal |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Acier |
Précision de rotation | Standard |
Lubrification | Standard |
Avec flasque | Non |
Charge dynamique | 0.571 kN |
Charge statique | 0.189 kN |