Eriks
EWELLIX

EWELLIX Vérin linéaire à courant continu Vis trapézoïdale 9A 400mm 52mm/s CATR33X400X4A1G3F/C24CIT2

  • ERIKS:13216904
  • Fabricant:7316575845834
Image 1
Ajouter à la liste

640,00 €/ Unitéhors TVA

774,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
CAT 33
Constructeur ID
CATR33X400X4A1G3F/C24CIT2
Type d'entraînement
Vis trapézoïdale
Course
400 mm
Vitesse
52 mm/s
Tension nominale
24 V
Courant nominal
9 A
Plage de température
de -20 jusqu'à 50 °C
Classe de protection
IP44