Eriks
EWELLIX

EWELLIX Vérin linéaire à courant continu Vis trapézoïdale 8A 305mm 33mm/s CAHB-20-B1A-305465-AAA000-000

  • ERIKS:13686784
  • Fabricant:7316576014062
Image 1
Ajouter à la liste

390,28 €/ Unitéhors TVA

472,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
CAHB-20A
Constructeur ID
CAHB-20-B1A-305465-AAA000-000
Type d'entraînement
Vis trapézoïdale
Course
305 mm
Vitesse
33 mm/s
Tension nominale
24 V
Courant nominal
8 A
Plage de température
de -40 jusqu'à 85 °C
Classe de protection
IP66