382,22 €/ Unitéhors TVA
462,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EWELLIX |
Série | CAHB-20A |
Constructeur ID | CAHB-20-B1A-204364-AAA000-000 |
Type d'entraînement | Vis trapézoïdale |
Course | 204 mm |
Vitesse | 33 mm/s |
Tension nominale | 24 V |
Courant nominal | 8 A |
Plage de température | de -40 jusqu'à 85 °C |
Classe de protection | IP66 |