Eriks
EWELLIX

EWELLIX Vérin linéaire à courant continu Vis trapézoïdale 7A 102mm 17mm/s CAHB-20-B2A-102262-AAA000-000

  • ERIKS:13686788
  • Fabricant:7316576014949
Image 1
Ajouter à la liste

374,08 €/ Unitéhors TVA

452,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
CAHB-20A
Constructeur ID
CAHB-20-B2A-102262-AAA000-000
Type d'entraînement
Vis trapézoïdale
Course
102 mm
Vitesse
17 mm/s
Tension nominale
24 V
Courant nominal
7 A
Plage de température
de -40 jusqu'à 85 °C
Classe de protection
IP66