601,47 €/ Unitéhors TVA
727,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EWELLIX |
Série | Matrix 1 |
Constructeur ID | MAX10-C500760AC51MF-000 |
Type d'entraînement | Vis trapézoïdale |
Course | 500 mm |
Vitesse | 18 mm/s |
Tension nominale | 24 V |
Courant nominal | 5 A |
Longueur totale | 760 mm |
Plage de température | de 0 jusqu'à 40 °C |
Classe de protection | IP66S |