640,00 €/ Unitéhors TVA
774,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EWELLIX |
Série | CAT 33 |
Constructeur ID | CATR33X400X1A1G3F/C24CWIT2 |
Type d'entraînement | Vis trapézoïdale |
Course | 400 mm |
Vitesse | 7 mm/s |
Tension nominale | 24 V |
Courant nominal | 5 A |
Plage de température | de -20 jusqu'à 50 °C |
Classe de protection | IP44 |