Eriks
EWELLIX

EWELLIX Vérin linéaire à courant continu Vis trapézoïdale 5A 350mm 18mm/s MAX30-C350565AC51MF-000

  • ERIKS:13216604
  • Fabricant:7316574631650
Image 1
Ajouter à la liste

623,63 €/ Unitéhors TVA

754,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
Matrix 3
Constructeur ID
MAX30-C350565AC51MF-000
Type d'entraînement
Vis trapézoïdale
Course
350 mm
Vitesse
18 mm/s
Tension nominale
24 V
Courant nominal
5 A
Longueur totale
565 mm
Plage de température
de 0 jusqu'à 40 °C
Classe de protection
IP66S