633,13 €/ Unitéhors TVA
766,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EWELLIX |
Série | Matrix 1 |
Constructeur ID | MAX10-A300495AC510F-000 |
Type d'entraînement | Vis trapézoïdale |
Course | 300 mm |
Vitesse | 7 mm/s |
Tension nominale | 24 V |
Courant nominal | 5 A |
Longueur totale | 495 mm |
Plage de température | de 0 jusqu'à 40 °C |
Classe de protection | IP66S |