Eriks
EWELLIX

EWELLIX Vérin linéaire à courant continu Vis trapézoïdale 5A 300mm 13mm/s CATR33X300X2A1G3F/C24CWIT2

  • ERIKS:13216874
  • Fabricant:7316575845490
Image 1
Ajouter à la liste

610,58 €/ Unitéhors TVA

738,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
CAT 33
Constructeur ID
CATR33X300X2A1G3F/C24CWIT2
Type d'entraînement
Vis trapézoïdale
Course
300 mm
Vitesse
13 mm/s
Tension nominale
24 V
Courant nominal
5 A
Plage de température
de -20 jusqu'à 50 °C
Classe de protection
IP44