Eriks
EWELLIX

EWELLIX Vérin linéaire à courant continu Vis trapézoïdale 5A 200mm 7mm/s MAX30-A200415AC510F-000

  • ERIKS:13216575
  • Fabricant:7316573843238
Image 1
Ajouter à la liste

645,79 €/ Unitéhors TVA

781,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
Matrix 3
Constructeur ID
MAX30-A200415AC510F-000
Type d'entraînement
Vis trapézoïdale
Course
200 mm
Vitesse
7 mm/s
Tension nominale
24 V
Courant nominal
5 A
Longueur totale
415 mm
Plage de température
de 0 jusqu'à 40 °C
Classe de protection
IP66S