560,32 €/ Unitéhors TVA
677,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EWELLIX |
Série | Matrix 3 |
Constructeur ID | MAX30-C150365AC51MF-000 |
Type d'entraînement | Vis trapézoïdale |
Course | 150 mm |
Vitesse | 18 mm/s |
Tension nominale | 24 V |
Courant nominal | 5 A |
Longueur totale | 365 mm |
Plage de température | de 0 jusqu'à 40 °C |
Classe de protection | IP66S |