Eriks
EWELLIX

EWELLIX Vérin linéaire à courant continu Vis trapézoïdale 5A 100mm 7mm/s MAX10-A100295AC510F-000

  • ERIKS:13216581
  • Fabricant:7316573844365
Image 1
Ajouter à la liste

595,14 €/ Unitéhors TVA

720,12 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 29/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
Matrix 1
Constructeur ID
MAX10-A100295AC510F-000
Type d'entraînement
Vis trapézoïdale
Course
100 mm
Vitesse
7 mm/s
Tension nominale
24 V
Courant nominal
5 A
Longueur totale
295 mm
Plage de température
de 0 jusqu'à 40 °C
Classe de protection
IP66S