Eriks
EWELLIX

EWELLIX Vérin linéaire à courant continu Vis trapézoïdale 5A 100mm 13mm/s CATR33X100X2A1G3F/C24CWIT2

  • ERIKS:13216826
  • Fabricant:7316575845025
Image 1
Ajouter à la liste

551,72 €/ Unitéhors TVA

667,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
CAT 33
Constructeur ID
CATR33X100X2A1G3F/C24CWIT2
Type d'entraînement
Vis trapézoïdale
Course
100 mm
Vitesse
13 mm/s
Tension nominale
24 V
Courant nominal
5 A
Plage de température
de -20 jusqu'à 50 °C
Classe de protection
IP44