Eriks
EWELLIX

EWELLIX Vérin linéaire à courant continu Vis trapézoïdale 2A 50mm 56mm/s CAHB-10-B1A-050158-ABBA0D-000

  • ERIKS:13382164
Image 1
Ajouter à la liste

252,46 €/ Unitéhors TVA

305,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
CAHB-10
Constructeur ID
CAHB-10-B1A-050158-ABBA0D-000
Type d'entraînement
Vis trapézoïdale
Course
50 mm
Vitesse
56 mm/s
Tension nominale
24 V
Courant nominal
2.2 A
Plage de température
de -40 jusqu'à 85 °C
Classe de protection
IP66s/69k