Eriks
EWELLIX

EWELLIX Vérin linéaire à courant continu Vis trapézoïdale 2A 100mm 30mm/s CAHB-10-B2A-100209-AAAA0A-000

  • ERIKS:13686791
  • Fabricant:7316576884993
Image 1
Ajouter à la liste

255,98 €/ Unitéhors TVA

309,74 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
CAHB-10
Constructeur ID
CAHB-10-B2A-100209-AAAA0A-000
Type d'entraînement
Vis trapézoïdale
Course
100 mm
Vitesse
30 mm/s
Tension nominale
24 V
Courant nominal
2 A
Plage de température
de -40 jusqu'à 85 °C
Classe de protection
IP66s/69k