Eriks
EWELLIX

EWELLIX Vérin linéaire à courant continu Vis trapézoïdale 1.8A 300mm 16mm/s CAHB-10-B3A-300413-AAAA0A-000

  • ERIKS:13686795
  • Fabricant:7316576014024
Image 1
Ajouter à la liste

270,04 €/ Unitéhors TVA

326,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
CAHB-10
Constructeur ID
CAHB-10-B3A-300413-AAAA0A-000
Type d'entraînement
Vis trapézoïdale
Course
300 mm
Vitesse
16 mm/s
Tension nominale
24 V
Courant nominal
1.8 A
Plage de température
de -40 jusqu'à 85 °C
Classe de protection
IP66s/69k