255,98 €/ Unitéhors TVA
309,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EWELLIX |
Série | CAHB-10 |
Constructeur ID | CAHB-10-B3A-100209-AAAA0A-000 |
Type d'entraînement | Vis trapézoïdale |
Course | 100 mm |
Vitesse | 16 mm/s |
Tension nominale | 24 V |
Courant nominal | 1.8 A |
Plage de température | de -40 jusqu'à 85 °C |
Classe de protection | IP66s/69k |