270,04 €/ Unitéhors TVA
326,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EWELLIX |
Série | CAHB-10 |
Constructeur ID | CAHB-10-B5A-300413-AAAA0A-000 |
Type d'entraînement | Vis trapézoïdale |
Course | 300 mm |
Vitesse | 8 mm/s |
Tension nominale | 24 V |
Courant nominal | 1.6 A |
Plage de température | de -40 jusqu'à 85 °C |
Classe de protection | IP66s/69k |