1 094,62 €/ Unitéhors TVA
1 324,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EWELLIX |
Série | CAT 32B |
Constructeur ID | CATR32BX400X1A1G3E2Z/C24CIT2 |
Type d'entraînement | Broche à circulation de billes |
Course | 400 mm |
Vitesse | 17 mm/s |
Tension nominale | 24 V |
Courant nominal | 9 A |
Plage de température | de -20 jusqu'à 50 °C |
Classe de protection | IP44 |