Eriks
EWELLIX

EWELLIX Vérin linéaire à courant continu Broche à circulation de billes 9A 300mm 33mm/s CATR32BX300X1A1G3E2Z/C24CIT2

  • ERIKS:13216755
  • Fabricant:7316575844325
Image 1
Ajouter à la liste

1 013,70 €/ Unitéhors TVA

1 226,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
CAT 32B
Constructeur ID
CATR32BX300X1A1G3E2Z/C24CIT2
Type d'entraînement
Broche à circulation de billes
Course
300 mm
Vitesse
33 mm/s
Tension nominale
24 V
Courant nominal
9 A
Plage de température
de -20 jusqu'à 50 °C
Classe de protection
IP44