779,77 €/ Unitéhors TVA
943,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EWELLIX |
Série | CAT 32 |
Constructeur ID | CATR32BX100X1A1G3F/C24CIT2 |
Type d'entraînement | Broche à circulation de billes |
Course | 100 mm |
Vitesse | 17 mm/s |
Tension nominale | 24 V |
Courant nominal | 9 A |
Plage de température | de -20 jusqu'à 50 °C |
Classe de protection | IP44 |