Eriks
EWELLIX

EWELLIX Vérin linéaire à courant continu Broche à circulation de billes 9A 100mm 17mm/s CATR32BX100X1A1G3E2Z/C24CIT2

  • ERIKS:13216707
  • Fabricant:7316575843892
Image 1
Ajouter à la liste

851,86 €/ Unitéhors TVA

1 030,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
CAT 32B
Constructeur ID
CATR32BX100X1A1G3E2Z/C24CIT2
Type d'entraînement
Broche à circulation de billes
Course
100 mm
Vitesse
17 mm/s
Tension nominale
24 V
Courant nominal
9 A
Plage de température
de -20 jusqu'à 50 °C
Classe de protection
IP44