Eriks
EWELLIX

EWELLIX Vérin linéaire à courant continu Broche à circulation de billes 5A 400mm 31mm/s CATR32BX400X4A1G3E2Z/C24CWIT2

  • ERIKS:13216806
  • Fabricant:7316575844837
Image 1
Ajouter à la liste

1 094,62 €/ Unitéhors TVA

1 324,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
CAT 32B
Constructeur ID
CATR32BX400X4A1G3E2Z/C24CWIT2
Type d'entraînement
Broche à circulation de billes
Course
400 mm
Vitesse
31 mm/s
Tension nominale
24 V
Courant nominal
5 A
Plage de température
de -20 jusqu'à 50 °C
Classe de protection
IP44