Eriks
EWELLIX

EWELLIX Vérin linéaire à courant alternatif Vis trapézoïdale 0.9A 150mm 7.5mm/s MAX64-A150365A0100-000

  • ERIKS:13216515
  • Fabricant:7316573818250
Image 1
Ajouter à la liste

627,66 €/ Unitéhors TVA

759,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
Matrix 6
Constructeur ID
MAX64-A150365A0100-000
Type d'entraînement
Vis trapézoïdale
Course
150 mm
Vitesse
7.5 mm/s
Tension nominale
230 V
Courant nominal
0.9 A
Longueur totale
365 mm
Plage de température
de 0 jusqu'à 40 °C
Classe de protection
IP66S