Eriks
EWELLIX

EWELLIX Vérin linéaire à courant alternatif Vis trapézoïdale 0.2A 400mm 1mm/s CATR33X400X1A1G3E2Z/E380C

  • ERIKS:13216887
  • Fabricant:7316575845667
Image 1
Ajouter à la liste

979,86 €/ Unitéhors TVA

1 185,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
CAT 33
Constructeur ID
CATR33X400X1A1G3E2Z/E380C
Type d'entraînement
Vis trapézoïdale
Course
400 mm
Vitesse
1 mm/s
Tension nominale
380 V
Courant nominal
0.2 A
Plage de température
de -20 jusqu'à 50 °C
Classe de protection
IP55