2 904,95 €/ Unitéhors TVA
3 514,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EWELLIX |
Série | CAR 40 |
Constructeur ID | CARR40X500X1F/E220D |
Type d'entraînement | Broche à circulation de billes |
Course | 500 mm |
Vitesse | 9 mm/s |
Tension nominale | 230 V |
Courant nominal | 1.3 A |
Plage de température | de -20 jusqu'à 70 °C |
Classe de protection | IP54 |