Eriks
EWELLIX

EWELLIX Vérin linéaire à courant alternatif Broche à circulation de billes 1.3A 300mm 9mm/s CARR40X300X1F/E220D

  • ERIKS:13216702
  • Fabricant:7316573731009
Image 1
Ajouter à la liste

2 739,50 €/ Unitéhors TVA

3 314,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
CAR 40
Constructeur ID
CARR40X300X1F/E220D
Type d'entraînement
Broche à circulation de billes
Course
300 mm
Vitesse
9 mm/s
Tension nominale
230 V
Courant nominal
1.3 A
Plage de température
de -20 jusqu'à 70 °C
Classe de protection
IP54