Eriks
EWELLIX

EWELLIX Vérin linéaire à courant alternatif Broche à circulation de billes 0.2A 200mm 14mm/s CATR32BX200X2A1G3F/E380C

  • ERIKS:13216746
  • Fabricant:7316575844257
Image 1
Ajouter à la liste

1 128,46 €/ Unitéhors TVA

1 365,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
CAT 32B
Constructeur ID
CATR32BX200X2A1G3F/E380C
Type d'entraînement
Broche à circulation de billes
Course
200 mm
Vitesse
14 mm/s
Tension nominale
380 V
Courant nominal
0.2 A
Plage de température
de -20 jusqu'à 50 °C
Classe de protection
IP55