Eriks
EWELLIX

EWELLIX Tandem-Wellenbock LEBS 16 A

  • ERIKS:23773342
  • Fabricant:7316577655851
Image 1
Ajouter à la liste

85,95 €/ Unitéhors TVA

104,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
LEBS
Diamètre d'arbre
16 mm
Hauteur
35 mm
Largeur
15 mm
Longueur
96 mm
Hauteur de l'ae
19.5 mm