Eriks
EWELLIX

EWELLIX Support d'arbre avec trous de fixation LRCB 30

  • ERIKS:23773353
  • Fabricant:7316577656117
Image 1
Ajouter à la liste

126,75 €/ Unitéhors TVA

153,37 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
LRCB
Diamètre d'arbre
30 mm
Longueur
600 mm
Avec trous percés
Oui
Entraxe de perçage
150 mm
Hauteur de l'ae
42 mm
Largeur
69 mm
Matériau
Aluminium