Eriks
EWELLIX

EWELLIX Support d'arbre avec trous de fixation LRCB 25

  • ERIKS:23773352
  • Fabricant:7316577656100
Image 1
Ajouter à la liste

113,67 €/ Unitéhors TVA

137,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
LRCB
Diamètre d'arbre
25 mm
Longueur
600 mm
Avec trous percés
Oui
Entraxe de perçage
120 mm
Hauteur de l'ae
36 mm
Largeur
57 mm
Matériau
Aluminium