Eriks
EWELLIX

EWELLIX Support d'arbre avec trous de fixation LRCB 20

  • ERIKS:23773351
  • Fabricant:7316577656094
Image 1
Ajouter à la liste

107,08 €/ Unitéhors TVA

129,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
LRCB
Diamètre d'arbre
20 mm
Longueur
600 mm
Avec trous percés
Oui
Entraxe de perçage
100 mm
Hauteur de l'ae
32 mm
Largeur
52 mm
Matériau
Aluminium