2 824,24 €/ Unitéhors TVA
3 417,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EWELLIX |
Série | BLDC |
Type | BG75 |
Exécution | Moteur à contrôleur |
Tension de raccord | 40 VDC |
Puissance nominale | 950 W |
Vitesse nominale continue | 3.7 rpm |
Courant nominal (In) | 12.7 A |
Poids | 3.08 kg |
Longueur | 234 mm |
Diamètre d'arbre | 14 mm |
Longueur d'axe | 30 mm |