2 324,09 €/ Unitéhors TVA
2 812,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EWELLIX |
Série | BLDC |
Type | BG65 |
Exécution | Moteur à contrôleur |
Tension de raccord | 40 VDC |
Puissance nominale | 359 W |
Vitesse nominale continue | 3.595 rpm |
Courant nominal (In) | 7 A |
Poids | 1.65 kg |
Diamètre d'arbre | 8 mm |
Longueur | 201 mm |
Longueur d'axe | 25 mm |