1 673,87 €/ Unitéhors TVA
2 025,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | EWELLIX |
Série | BLDC |
Type | BG45 |
Exécution | Moteur à contrôleur |
Tension de raccord | 24 VDC |
Puissance nominale | 159 W |
Vitesse nominale continue | 3.36 rpm |
Courant nominal (In) | 4.87 A |
Poids | 0.74 kg |
Diamètre d'arbre | 6 mm |
Longueur | 160 mm |
Longueur d'axe | 20 mm |