Eriks
EWELLIX

EWELLIX Glissière à rouleaux croisés Fonte GCL 6100

  • ERIKS:23773494
  • Fabricant:7316578034402
Image 1
Glissières de précision GCL / GCLA
Les GCL et GCLA sont des glissières de précision en acier ou en aluminium, équipées de rails de guidages de précision à rouleaux croisés.
Conçues pour les applications qui exigent une précision de guidage et une rigidité de guidage maximales. Il existe des interfaces prédéfinies pour une intégration facile

Avantages:
• La compacité réduit le coût d'investissement de la machine
• La table prête à l'emploi réduit les coûts de développement et d'installation
• Fonctionnement presque sans vibrations

Caractéristiques:
• Conception compacte et prête à l'emploi
• Guidages sur rails de précision avec une rigidité et une précision optimales
• Faible frottement
• Flexibilité d'utilisation d'autres éléments roulants (aiguilles, billes) pour un meilleur ajustement

Données techniques
• Course (mm):max. 450 mm
• Température de fonctionnement: -20 °C à +80 °C
• Élément de guidage: Guidages à rails de précision à rouleaux croisés
Ajouter à la liste

2 022,99 €/ Unitéhors TVA

2 447,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
GCL
Constructeur ID
GCL 6100
Taille
6
Largeur
100 mm
Hauteur
45 mm
Longueur
110 mm
Course
60 mm
Matériau
Fonte
Capacité
2.38 N