Eriks
EWELLIX

EWELLIX Fin de course, normalement ouverte CAXD 33 LIMIT SWITCH, NO

  • ERIKS:13216946
  • Fabricant:7316576881350
Image 1
Ajouter à la liste

66,84 €/ Unitéhors TVA

80,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
CAXD
Forme de construction de boîtier
Rond
Tension
5-30 V DC
Courant de coupure max.
100
Chute de tension max.
5 V
Longueur de câble
2000 mm
Diamètre du câble
3 mm
Raccordement électrique
Câble à 2 conducteurs
Plage de température
de -20 jusqu'à 50 °C
Classe de protection (IP)
IP67
Exécution de l'élément loqique
Fermeur (NO)