Eriks
EWELLIX

EWELLIX Douille à billes Ouvert LBCT 60 A

  • ERIKS:24024479
  • Fabricant:7316572120187
Image 1
Les roulements linéaires sont des douilles équipées de pistes de recirculation des billes, qui offrent un coefficient de frottement très faible et une course illimitée.
Caractéristiques de produit
  • LBBR: Type de roulement fermé, angle pas ajustable, pas inoxydable sauf type 25-2LS/HV6
  • LBCD: Type de roulement fermé, angle ajustable, pas inoxydable
  • LBCR: Type de roulement fermé, angle pas ajustable, pas inoxydable
  • LBCT: Type de roulement ouvert, angle pas ajustable, pas inoxydable
Ajouter à la liste

377,86 €/ Unitéhors TVA

457,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
LBCT..A
Diamètre d'arbre
60 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Longueur
125 mm
Modèle
Ouvert
Produits associés

343,09 €/ Unitéhors TVA

415,14 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

499,63 €/ Unitéhors TVA

604,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026