Eriks
EWELLIX

EWELLIX Douille à billes Ouvert LBCT 50 A

  • ERIKS:24024472
  • Fabricant:7316572114773
Image 1
Les roulements linéaires sont des douilles équipées de pistes de recirculation des billes, qui offrent un coefficient de frottement très faible et une course illimitée.
Caractéristiques de produit
  • LBBR: Type de roulement fermé, angle pas ajustable, pas inoxydable sauf type 25-2LS/HV6
  • LBCD: Type de roulement fermé, angle ajustable, pas inoxydable
  • LBCR: Type de roulement fermé, angle pas ajustable, pas inoxydable
  • LBCT: Type de roulement ouvert, angle pas ajustable, pas inoxydable
Ajouter à la liste

267,58 €/ Unitéhors TVA

323,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
LBCT..A
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Longueur
100 mm
Modèle
Ouvert
Produits associés

252,66 €/ Unitéhors TVA

305,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

104,82 €/ Unitéhors TVA

126,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026