Eriks
EWELLIX

EWELLIX Douille à billes Ouvert Avec joint d'étenchéité LBCT 50 A-2LS

  • ERIKS:23773080
  • Fabricant:7316572114810
Image 1
Les roulements linéaires sont des douilles équipées de pistes de recirculation des billes, qui offrent un coefficient de frottement très faible et une course illimitée.
Caractéristiques de produit
  • LBBR: Type de roulement fermé, angle pas ajustable, pas inoxydable sauf type 25-2LS/HV6
  • LBCD: Type de roulement fermé, angle ajustable, pas inoxydable
  • LBCR: Type de roulement fermé, angle pas ajustable, pas inoxydable
  • LBCT: Type de roulement ouvert, angle pas ajustable, pas inoxydable
Ajouter à la liste

270,38 €/ Unitéhors TVA

327,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
LBCT..-2LS
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
75 mm
Longueur
100 mm
Modèle
Ouvert
Produits associés

104,82 €/ Unitéhors TVA

126,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

252,66 €/ Unitéhors TVA

305,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026