Eriks
EWELLIX

EWELLIX Douille à billes Fermé Résistant à la corrosion Avec joint d'étenchéité LBBR 50-2LS/HV6

  • ERIKS:23773124
  • Fabricant:7316570016277
Image 1
Les roulements linéaires sont des douilles équipées de pistes de recirculation des billes, qui offrent un coefficient de frottement très faible et une course illimitée.
Caractéristiques de produit
  • LBBR: Type de roulement fermé, angle pas ajustable, pas inoxydable sauf type 25-2LS/HV6
  • LBCD: Type de roulement fermé, angle ajustable, pas inoxydable
  • LBCR: Type de roulement fermé, angle pas ajustable, pas inoxydable
  • LBCT: Type de roulement ouvert, angle pas ajustable, pas inoxydable
Ajouter à la liste

115,51 €/ Unitéhors TVA

139,77 €TVA incluse

17 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
LBBR..-2LS/HV6
Diamètre d'arbre
50 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Longueur
70 mm
Modèle
Fermé
Résistant à la corrosion
Oui
Produits associés
Product Image

EWELLIX Support d‘arbre LSNS 50

  • Eriks:23773329
  • Manufacturer:2201579

253,46 €/ Unitéhors TVA

306,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026
Product Image

EWELLIX Tandem-Wellenbock LEBS 50 A

  • Eriks:23773346
  • Manufacturer:2201603

186,48 €/ Unitéhors TVA

225,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026
Product Image

EWELLIX Tandem-Wellenbock LEAS 50 B

  • Eriks:24024530
  • Manufacturer:2201596

273,08 €/ Unitéhors TVA

330,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026
Product Image

EWELLIX Support d‘arbre LSCS 50

  • Eriks:23773315
  • Manufacturer:2201563

111,36 €/ Unitéhors TVA

134,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026