Eriks
EWELLIX

EWELLIX Douille à billes Fermé Résistant à la corrosion Avec joint d'étenchéité LBBR 10-2LS/HV6

  • ERIKS:23773416
  • Fabricant:7316570554816
Image 1
Les roulements linéaires sont des douilles équipées de pistes de recirculation des billes, qui offrent un coefficient de frottement très faible et une course illimitée.
Caractéristiques de produit
  • LBBR: Type de roulement fermé, angle pas ajustable, pas inoxydable sauf type 25-2LS/HV6
  • LBCD: Type de roulement fermé, angle ajustable, pas inoxydable
  • LBCR: Type de roulement fermé, angle pas ajustable, pas inoxydable
  • LBCT: Type de roulement ouvert, angle pas ajustable, pas inoxydable
Ajouter à la liste

30,57 €/ Unitéhors TVA

36,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
EWELLIX
Série
LBBR..-2LS/HV6
Diamètre d'arbre
10 mm
Diamètre extérieur
17 mm
Longueur
26 mm
Modèle
Fermé
Résistant à la corrosion
Oui